Check valve »multifix«, Size 3, G 3/4

Nr art.: 100633
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 100633
EAN / GTIN 4047322167673
Numer producenta 100633
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Check valve »multifix«, Size 3, G 3/4, Opening pressure min. 0.1 bar, Input pressure max. 16 bar, Medium / ambient temp. max. 60°C

Cecha szcz.:

  • A: 68.8 mm
  • B: 67.0 mm
  • C: 33.5 mm
  • D: 33.5 mm
  • BG: 3
  • Series: multifix
  • Casing: Zinc die-cast
  • Thread: G 3/4
  • Rate of flow: 6000 l/min
  • sealing material: NBR
  • Max. inlet pressure: 16 bar
  • Opening pressure min.: 0.1 bar
  • flow measurement: at Pe 1 e = 6 bar and pressure drop Δe p e = 1 bar
  • Maximum medium temperature: 60 °C
  • Medium temperature min.: -10 °C
  • Maximum ambient temperature: 60 °C
  • Ambient temperature min.: -10 °C