• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Ball valve 3/2-way »multifix«, lockable, Size 5, G 1

Nr art.: 100615
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 100615
EAN / GTIN 4047322248150
Numer producenta 100615
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Ball valve 3/2-way »multifix«, lockable, venting hole, Size 5, G 1, Input pressure max. 16 bar, Med. / ambient temp. max. 60 °C

Cecha szcz.:

  • A: 82.8 mm
  • B: 133.5 mm
  • C: 83.0 mm
  • D: 50.5 mm
  • BG: 5
  • Series: multifix
  • Casing: Aluminium
  • Thread: G 1
  • Operation: Toggle lock, rotatable by 90°
  • Rate of flow: 30000 l/min
  • sealing material: NBR
  • Max. inlet pressure: 16 bar
  • vent connection: G 1/2
  • flow measurement: at Pe 1 e = 6 bar and pressure drop Δe p e = 1 bar
  • Maximum medium temperature: 60 °C
  • Medium temperature min.: -10 °C
  • Maximum ambient temperature: 60 °C
  • Ambient temperature min.: -10 °C