Filter »multifix«, PC container, Protective cage, Size 1, G 3/8

Nr art.: 100518
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 100518
EAN / GTIN 4047322130752
Numer producenta 100518
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Filter »multifix«, PC container and protective cage, 5 µm, Size 1, G 3/8, Input pressure max. 16 bar, Med./ambient temp. max. 60°C

Cecha szcz.:

  • A: 47.8 mm
  • B: 152.1 mm
  • C: 27.0 mm
  • D: 125.1 mm
  • BG: 1
  • DN: 10
  • Series: multifix
  • Casing: Zinc die-cast
  • Thread: G 3/8
  • Container: Polycarbonate container with protective cage
  • Rate of flow: 2000 l/min
  • filter fineness: 5 µm
  • condensate drain: semi-automatic
  • Max. inlet pressure: 16 bar
  • flow measurement: at P1 =6 bar and pressure drop Δp =1 bar
  • Maximum medium temperature: 60 °C
  • Medium temperature min.: -10 °C
  • Maximum ambient temperature: 60 °C
  • Ambient temperature min.: -10 °C