• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Service unit 3-part »FUTURA«, PC, Size 2, G 3/8, 0.5-8, Fully a.

Nr art.: 100239
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 100239
EAN / GTIN 4047322213486
Numer producenta 100239
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Service unit 3-part »FUTURA« with PC container, Protective cage and pressure gauge, Size 2, G 3/8, Control range 0.5-8 bar, Fully

Cecha szcz.:

  • A: 189.0 mm
  • B: 273.0 mm
  • C: 110.0 mm
  • BG: 2
  • Series: FUTURA
  • Medium: Compressed air, neutral gases
  • Casing: PA66 GF60
  • Thread: G 3/8
  • Container: Polycarbonate container with protective cage
  • membrane: NBR
  • Rate of flow: 3500 l/min
  • drip tray: PC
  • sealing material: NBR
  • Filter element: Cellpor (PE)
  • filter fineness: 5 µm
  • condensate drain: Fully automatic
  • Connection thread: Material: die-cast zinc
  • Control range max.: 8 bar
  • Control range min.: 0.5 bar
  • Max. inlet pressure: 16 bar
  • Minimum inlet pressure: 1.5 bar
  • flow measurement: with Pe 1 e = 10 bar, Pe 2 e = 6.3 bar and pressure drop Δe p e = 1 bar
  • Pressure gauge display max.: 10 bar
  • Pressure gauge display min.: 0 bar
  • Maximum temperature range: 50 °C
  • Temperature range min.: -10 °C