• Szanowni Klienci! 3 lutego 2026 r. cały nasz zespół przebywa poza biurem, na szkoleniu firmowym. Przepraszamy za niedogodności.
Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Przyrząd zabezpieczający podczas pracy na wysokości PEANUT I, długość linki stalowej: 1,8m

Nr art.: 098145 1,8

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość linki stalowej (m) Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma EN 360
masa 1,58 kg
długość linki stalowej 1,8 m
długość 1,8 m
Rodzaj produktu Przyrząd zabezpieczający podczas pracy na wysokości

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 098145 1,8
Numer producenta HSG-021-1,8-8
Producent/osoba odpowiedzialna SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 NEUWIED, Deutschland, www.skylotec.com

Opis

Wykonanie:

PEANUT I. Bardzo kompaktowy przyrząd zabezpieczający przy pracy na wysokości, z karabińczykiem KOBRA TRI, do zastosowania na podnoszonych pomostach roboczych. Amortyzator One-4-All pozwala na zastosowanie obciążenia użytkowego od 50 kg do 135 kg. Nadaje się do krawędzi.

Norma:

EN 360
EN 354