{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Właściwości rękawic | Certyfikat dopuszczający do kontaktu z żywnością; Nadają się do ekranów dotykowych; Nadają się do ekranów dotykowych | |
| właściwości elektrostatyczne | Atest ESD zgodnie z EN 16350 | |
| odzież standardowa | Standard Oeko-Tex 100 | |
| EN 388. | 3X42C | |
| materiał podłoża | HPPE, włókno szklane, PA, elastan, karbon | |
| powłoka | Pianka aquapolimerowa Xtra Grip | |
| wariant powłoki | Wewnętrzna strona dłoni | |
| Obszar zastosowania | uniwersalne | |
| kolor | czarne / niebieskie | |
| masa | 58 g | |
| zastosowanie | wielorazowe | |
| Stopień ochrony przed przecięciem | C | |
| Rodzaj produktu | Rękawice odporne na przecięcie |
| Numer artykułu | 094462 8 | |
| EAN / GTIN | 4048612122914 | |
| Numer producenta | 6004808 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |