Rękawice, para uvex profi pure HG, Rozmiar rękawic: 11

Nr art.: 094266 11
Nowy produkt
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 para
    35,92 PLN / 1 para
  • z 10 para
    29,95 PLN / 1 para
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zamówienie
w magazynie
152 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rozmiar rękawic Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

  • odzież standardowa: Standard Oeko-Tex 100
  • Norma: EN 407

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

odzież standardowa Standard Oeko-Tex 100
EN 388. 2121X
EN 407 X1XXXX
materiał podłoża bawełna
powłoka Specjalny polimer Hydro-Grip
wariant powłoki Pełna powłoka
Obszar zastosowania Heavy Duty
kolor niebieskie
masa 93 g
Norma EN 407
zastosowanie wielorazowe
Rodzaj produktu Rękawice uniwersalne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 094266 11
EAN / GTIN 4048612106693
Numer producenta 6002311
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Wykonanie:

uvex profi pure HG. Innowacyjna, specjalna powłoka polimerowa Hydro Grip wodoodpornych rękawic zapewnia lepszą przyczepność podczas prac w mokrych i wilgotnych obszarach roboczych. Ergonomiczny fason i dobre wchłanianie wilgoci przez bawełnianą wyściółkę zapewniają wysoki komfort noszenia. Certyfikat OEKO-TEX i odporność na ciepło kontaktowe do 100 °C.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.