• Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Spodnie robocze dla spawaczy, wielkość unisex: XL

Nr art.: 091503 XL
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość unisex Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • odzież wg: DIN EN ISO 11611 Ochrona przy spawaniu

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Odzież ochronna spawacza
Rodzaj Unisex
odzież wg DIN EN ISO 11611 Ochrona przy spawaniu
wielkość unisex XL
Rodzaj produktu Spodnie ochronne dla spawacza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 091503 XL
EAN / GTIN 8718564522563
Numer producenta 44-7440/7600 GR.XL
Producent/osoba odpowiedzialna Weldas Europe B.V., Blankenweg 18, 4612 RC BERGEN OP ZOOM, Nederland

Opis

Wykonanie:

Odzież odporna na wysokie temperatury i ogień z wytrzymałej dwoiny bydlęcej. Ochrona przed wysokimi temperaturami i rozżarzonymi odpryskami przy spawaniu, szlifowaniu i wypalaniu. Wszystkie szwy na skórze wykonane podwójnym szwem łańcuszkowym odporną na ciepło przędzą KEVLAR®. Wszystkie punkty naprężeń nitowane i wzmocnione podwójną warstwą skóry. Wszystkie nity i napy izolowane prądowo ze względów bezpieczeństwa.
Spodnie ochronne dla spawacza z najlepszej dwoiny bydlęcej (1 mm).
  • Całkowicie zamknięte.
  • Szelki regulowane na długość.
  • Praktyczna kieszonka na pośladkach z napą.

Norma:

EN ISO 11611:2015 klasa 2/A1+A2