{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Seria | Industrie Stretch | |
| Rodzaj | Unisex | |
| skład tkaniny | 63% poliester; 33% bawełna; 4% elastoolefina | |
| gramatura materiału / gęstość tkaniny | 245 g/m2 | |
| odzież standardowa | Standard Oeko-Tex 100 | |
| pranie | Bielizna kolorowa, 70 °C; Nadaje się do prania przemysłowego | |
| kolor | czarny / ciemnoszary | |
| wielkość unisex | S | |
| Rodzaj produktu | Kurtka robocza |
| Numer artykułu | 091414 S | |
| EAN / GTIN | 7330509761496 | |
| Numer producenta | 444418329998S | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |