Podnośniki stalowe SJ-SiKu, nośność: 1,5t

Nr art.: 086040 1,5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

nośność (t) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość 725 mm
wielkość skoku 1 085 mm
nośność 1 500 kg
masa 17 kg
Rodzaj produktu Podnośnik samochodowy / podnośnik maszynowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 086040 1,5
EAN / GTIN 4025092080897
Numer producenta SJ15 SIKU,
Producent/osoba odpowiedzialna Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de

Opis

Wykonanie:

Gwint zębatki z podnoszonym korpusem.
Samoczynny, naciskowy hamulec ciężarowy utrzymuje bezpiecznie ładunek na żądanej wysokości.
Podnośnik stalowy typu SJ z bezpieczną korbą (SiKu) wg UVV.

Norma:

DIN 7355