{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Liczba dołączonych baterii | 1 | |
| typ zamka | elektroniczny zamek cyfrowy | |
| wysokość zewnętrzna | 528 mm | |
| szerokość zewnętrzna | 435 mm | |
| Głębokość zewnętrzna | 382 mm | |
| wysokość wewnętrzna | 440 mm | |
| szerokość wewnętrzna | 350 mm | |
| głębokość (wewn.) | 292 mm | |
| Zawartość | 45,3 l | |
| masa | 49 kg | |
| Rodzaj produktu | Sejf |
| Numer artykułu | 085802 C340E | |
| EAN / GTIN | 4003482411704 | |
| Numer producenta | 41170 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | BURG-WÄCHTER KG, Altenhofer Weg 15, 58300 WETTER (RUHR), Deutschland, www.burg-waechter.de |