• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Pistolety do kleju GlueMatic, nr wyrobu producenta: GM7011FK

Nr art.: 083386 GM7011FK
Nowy produkt

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

nr wyrobu producenta Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta GlueMatic 7011
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
Czas podgrzewania 2 min
zakres temperatur 40 °C - 230 °C
⌀ maksymalna pałeczki kleju 11 mm
wydajność maksymalna 35 g/min
Rodzaj produktu Pistolet do klejenia na gorąco

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 083386 GM7011FK
EAN / GTIN 4007841086947
Producent/osoba odpowiedzialna Steinel Tools GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland

Opis

Wykonanie:

Pistolet do klejenia na gorąco GlueMatic nadaje się do dużych i małych napraw oraz do majsterkowania. Po prostu klejenie, naprawa i ochrona zasobów.
Pistolet do klejenia na gorąco Gluematic 7011 do codziennej, długotrwałej eksploatacji z bardzo wysoką wydajnością wynoszącą 35 g/min i krótkim czasem nagrzewania < 2 min.

W dostawie:

W pudełku i bez pałeczek kleju.