Aerozol chłodzący, pojemność: 300ml

Nr art.: 083057 300
Cena za 1 Sztuka (PLN 112,03 / 1 Litre)
Cena obowiązuje do 31 lip 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 6 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 6 Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pojemność (ml) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • oznaczanie substancji niebezpiecznych: GHS02: Płomień

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wersja puszka z aerozolem
głowica rozpylająca standardowa
zawartość 300 ml
kolor przezroczysty
Temperatura wrzenia -42 °C
Rozpuszczalność w wodzie częściowo rozpuszczalny
oznaczanie substancji niebezpiecznych GHS02: Płomień
Rodzaj produktu Aerozol zamrażający

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 083057 300
EAN / GTIN 4017777252934
Producent/osoba odpowiedzialna BALLISTOL GmbH, Ballistolweg 1, 84168 AHAM, Deutschland, www.ballistol.de

Opis

Wykonanie:

Gaz specjalny do powierzchni i obiektów do natychmiastowego chłodzenia powierzchni i części do -52°C.

Zaleta:

  • Niezwykle wydajny gaz specjalny
  • Natychmiastowe chłodzenie powierzchni
  • Specjalny czynnik chłodzący do -52°C
  • Nie wchodzi w reakcje z materiałami
  • Nieprzewodzący
  • Bez PTFE i silikonu

Zastosowanie:

  • Do wyszukiwania błędów termicznych w elementach elektrycznych
  • Do kontroli termostatów i czujników temperatury oraz komponentów silnika, takich jak gaźniki i systemy wtrysku
  • Do napraw w przemyśle
  • Do montażu w ciasnych pasowaniach
  • Do chłodzenia tranzystorów, rezystorów i diod krzemowych
  • Do głębokiego zamrażania gumy, folii i kleistych resztek, a także do usuwania gumy do żucia
  • Zapobiega uszkodzeniom termicznym podczas lutowania

Wskazówka:

Nie jest dostarczany do wszystkich krajów. Brak możliwości dostawy ekspresowej.