• Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Produkt wielofunkcyjny WD-40® Smart Straw, zawartość: 440ml

Nr art.: 083004 440
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
Cena obowiązuje do 2 sty 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    51,35 PLN / 1 Sztuka
  • z 12 Sztuka
    42,81 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zawartość (ml) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • oznaczanie substancji niebezpiecznych: GHS02: Płomień; GHS07: Wykrzyknik

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wersja puszka z aerozolem
głowica rozpylająca Smart Straw
zawartość 0,44 l
oznaczanie substancji niebezpiecznych GHS02: Płomień; GHS07: Wykrzyknik
Rodzaj produktu Oleje wielofunkcyjne / Oleje uniwersalne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 083004 440
EAN / GTIN 5032227496477
Producent/osoba odpowiedzialna WD-40 Company, Siemensstraße 21, 61352 BAD HOMBURG, Deutschland, www.wd40.de

Opis

Wykonanie:

Stosowany do prac konserwacyjnych, olej wielofunkcyjny WD-40® pomaga utrzymać wartość maszyn i narzędzi. Produkt wypiera wilgoć, chroni metal przed rdzą i korozją, wnika w zakleszczone części, luzuje zapieczone mechanizmy i ruchome części. Usuwa smar, sadzę oraz inne zanieczyszczenia z powierzchni i zapobiega skrzypieniu. Nie zawiera silikonu, żywic ani PTFE, zakres temperatur od -50 do +150°C, nieprzewodzący ładunków elektrycznych, zawór 360° do zastosowania w każdym położeniu.

Zastosowanie:

Wielofunkcyjny produkt WD-40® Smart Straw® do spryskiwania powierzchniowego lub punktowego.

Wskazówka:

Dopuszczenie: między innymi Rolls Royce, Daimler, Airbus, VW.
Nie są dostarczane do wszystkich krajów. Dostawa ekspresowa nie jest możliwa.
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
Zaloguj się na swoje konto