Lampa floodlight LED, 230 V, pobór mocy: 65W

Nr art.: 081267 65
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pobór mocy (W) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • stopień ochrony IP: IP 54

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

stopień ochrony IP IP 54
strefa wg ATEX brak
napięcie znamionowe 220 V - 240 V
pobór mocy 65 W
regulowany kąt wiązki światła 360 stopni
Strumień światła 6 000 lm
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Źródło światła Lampki LED
Kolor światła 6 000 K
długość całkowita 305 mm
Szerokość całkowita 199 mm
wys. całkowita 199 mm
Długość kabla przyłącza 5 m
masa 3 500 g
Rodzaj produktu Lampy floodlight

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 081267 65
EAN / GTIN 5708997356371
Numer producenta 03.5637
Producent/osoba odpowiedzialna SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Opis

Wykonanie:

Wersja bezcieniowa i niepowodująca olśnienia, światło bardzo rozproszone.
Lampa warsztatowa wysokiej mocy obracana w zakresie 360°, wyposażona w gniazdo z zestykiem ochronnym (Schuko). Lampę można wszędzie zawiesić dzięki mocnemu hakowi albo ustawić bezpośrednio na stole warsztatowym.

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Pasuje do:

Statyw trójnożny nr 081252 wielk. 1,35-3.