Zespoły przygotowania sprężonego powietrza montowany w 2 częściach, ⌀ gwintu wewnętrznego: 1/4cal

Nr art.: 080015 1/4
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
95 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ gwintu wewnętrznego (cal) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość (H) 190 mm
długość całkowita (L) 2-częściowego zespołu przygotowania sprężonego powietrza 93 mm
⌀ gwintu wewnętrznego 1/4 cal
Rodzaj produktu Zespoły przygotowania sprężonego powietrza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 080015 1/4
EAN / GTIN 4047322229685
Numer producenta 120976
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Wykonanie:

Zespół olejenia i odwadniania sprężonego powietrza, o konstrukcji modułowej (system „multifix”), składający się z reduktora ciśnienia, olejarki mgłowej i filtra. Zakres regulacji 0,5 − 10 bar, ciśnienie robocze maks. 16 bar, temperatura robocza maks. 60°C.
Dwuczęściowy, zamontowany zespół olejenia i odwadniania, z reduktorem ciśnienia, olejarką mgłową i filtrem.

Zaleta:

Zespoły te można dostosować do indywidualnych potrzeb, np. do współpracy z kilkoma regulatorami ciśnienia, mogą pracować bez olejarki mgłowej (np. jeżeli narzędzia wymagają powietrza bezolejowego) itp.

Zastosowanie:

Do urządzeń wymagających ciśnienia do 16 bar. Kompatybilne z wyrobami CEJN, RECTUS i JWL.