Pneumatyczne szlifierki proste, ⌀ tulejki zaciskowej 6 mm, Typ: G2412

Nr art.: 079452 G2412
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
74 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
oznaczenie producenta G2412-1
moc przekazywana 350 W
maksymalna prędkość obrotowa 20 000 min-1
maksymalne zapotrzebowanie powietrza 618 l/min
gwint przyłączeniowy BSP
przyłącze pneumatyczne 1/4 cal
masa 0,5 kg
poziom natężenia dźwięku przy pracy 79 dB(A)
maks. wibracje wg EN < 2,5 m/s2
długość 180 mm
Rodzaj produktu Szlifierki proste

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 079452 G2412
EAN / GTIN 7322590010058
Numer producenta 8423031221
Producent/osoba odpowiedzialna Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de

Opis

Wykonanie:

Pneumatyczna szlifierka prosta. Wytrzymała i cicha. Wyłącznik bezpieczeństwa zapobiega niezamierzonemu włączeniu.
⌀ tulejki zaciskowej 6 mm.
Wersja krótka, maks. prędkość obrotowa 20000 1/min.

W dostawie:

Z koniecznymi złączkami

Część zamienna:

Wybrane zestawy serwisowe: zestawy części zamiennych do konserwacji i utrzymania dostępne są na zamówienie dla większości narzędzi pneumatycznych Atlas Copco.