Pneumatyczna szlifierka kątowa z gwintem przyłączeniowym BSP

Nr art.: 079312 G2588-180
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
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
oznaczenie producenta G2588-180-M14
moc przekazywana 1 700 W
maksymalna prędkość obrotowa 8 500 min-1
maksymalne zapotrzebowanie powietrza 2 160 l/min
gwint przyłączeniowy BSP
przyłącze pneumatyczne 1/2 cal
maks. wibracje wg EN 7,1 m/s2
zalecana średnica węża (⌀ wewn.) 16 mm
maks. ⌀ tarczy 180 mm
masa 2,4 kg
poziom natężenia dźwięku przy pracy 90 dB(A)
Rodzaj produktu Szlifierki kątowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 079312 G2588-180
EAN / GTIN 7322590042783
Numer producenta 8423013288
Producent/osoba odpowiedzialna Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de

Opis

Wykonanie:

szlifierka kątowa o dużej mocy, której prędkość obrotowa prawie nie obniża się pod obciążeniem. Wyłącznik bezpieczeństwa zapobiega niezamierzonemu włączeniu.
Szlifierka kątowa o mocy przekazywanej 1700 W, przewidziana do trudnych warunków pracy i dużej wydajności. Ergonomiczna obsługa. Uchwyt narzędziowy M14.

W dostawie:

Z koniecznymi złączkami

Część zamienna:

Wybrane zestawy serwisowe: zestawy części zamiennych do konserwacji i utrzymania dostępne są na zamówienie dla większości narzędzi pneumatycznych Atlas Copco.