Uchwyt na bity magnetyczny, 58 mm 1/4″

Nr art.: 07869
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj produktu Bit holder

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 07869
EAN / GTIN 4010995078690
Numer producenta 07869
Numer L L60070 2189
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 90 x 43 x 20 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Odpowiedni do: Do bitów zgodnych z normą DIN 3126, ISO 1173, forma C 6,3.
  • Napęd: DIN 3126, ISO 1173, forma E 6,3.
  • Dodatkowo: Z silnym magnesem neodymowym.
  • Dodatkowo: Łatwo rozpoznawalna zawartość dzięki dużym symbolom.
  • Sleeve: Stal nierdzewna.
  • Normy: do bitów DIN 3126, ISO 1173, forma C 6,3
  • Opakowania: Kasetka z tworzywa sztucznego, wielokrotnego zastosowania, zabezpieczona przed pyłem.
  • DIN 3126, ISO 1173, forma E 6,3

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Tak
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Sześciokąt zewnętrzny (Cal): 1/4″
  • Gniazdo sześciokątne 1 (Cal): 1/4″
  • Długość całkowita (мм): 58 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie