Bezpieczny odkurzacz ATTIX, Oznaczenie producenta: 33-2HIC

Nr art.: 078542 33-2HIC
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Oznaczenie producenta Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 33-2HIC
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
pobór mocy 1 400 W
pojemność zbiornika 30 l
długość 565 mm
szerokość 385 mm
wysokość 520 mm
długość węża ssącego 4 m
⌀ węża 36 mm
długość przewodu 7,5 m
liczba turbin 1
wydajność objętościowa powietrza 75 l/s
podciśnienie 250 mbar
stopień oddzielania 99,9 %
poziom natężenia dźwięku przy pracy 60 dB(A)
układ automatycznego włączania tak
system antystatyczny tak
Oczyszczanie filtra InfiniClean™ w pełni automatyczna
klasa zapylenia - odkurzacza L; M; H; azbest
masa 14,5 kg
System filtrów Płaski filtr fałdowy z PTFE
cechy szczególne Odkurzacz bezpieczny
Rodzaj produktu odkurzacze o wysokiej mocy, do pracy na mokro i na sucho i

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 078542 33-2HIC
EAN / GTIN 5711145392107
Numer producenta 107419012
Producent/osoba odpowiedzialna Nilfisk GmbH, Guido-Oberdorfer-Straße 2-10, 89287 BELLENBERG, Deutschland, www.nilfisk-alto.de

Opis

Wykonanie:

Solidne i wydajne odkurzacze do pracy na mokro i na sucho z elastycznym systemem podłączania węża (MultiFit) do profesjonalnego czyszczenia. Stopień odpylania 99,9%.
  • InfiniClean całkowicie automatyczny system oczyszczania filtra.

Kompaktowy odsysacz bezpieczny do prac z niebezpiecznymi pyłami klasy L, M, H i azbestem.
  • Łagodny rozruch, regulacja prędkości obrotowej.
  • Gniazdo wtykowe z automatycznym układem włączania, antystatyczne.

W dostawie:

wąż ssący, wygięta rura ręczna, filtr mokry i zmywalny wkład filtra (PET), uchwyty węża i przewodu.
Wraz z nadającymi się do mycia filtrami fałdowymi PTFE, antystatycznym wężem ssącym⌀ 32 mm, rurą przedłużającą ze stali szlachetnej D 36 (2 × 505 mm), rurą ręczną giętą ze stali szlachetnej, dyszą podłogową przemysłową 300 mm, dyszą do szczelin, antystatycznym adapterem narzędzia.

Wskazówka:

Bezpieczne odkurzacze dla każdej klasy zagrożenia (pyły zagrażające zdrowiu albo wybuchowe), dostarczane na zapytanie (klasy L, M, H).