{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| pobór mocy | 1 200 W | |
| pojemność zbiornika | 65 l | |
| średnica nominalna przyłącza | DN50 mm | |
| długość | 718 mm | |
| szerokość | 526 mm | |
| wysokość | 1 251 mm | |
| liczba turbin | 1 | |
| wydajność objętościowa powietrza | 72 l/s | |
| podciśnienie | 235 mbar | |
| poziom natężenia dźwięku przy pracy | 70 dB(A) | |
| klasa zapylenia - odkurzacza | L | |
| masa | 33 kg | |
| Rodzaj produktu | odkurzacze o wysokiej mocy, do pracy na mokro i na sucho i |
| Numer artykułu | 078522 IVRL65/12 | |
| EAN / GTIN | 4066529163899 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de |