{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| oznaczenie producenta | NT 30/1 Tact Te L * | |
| zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| pobór mocy | 1 380 W | |
| pojemność zbiornika | 30 l | |
| średnica nominalna przyłącza | 35 mm | |
| długość | 560 mm | |
| szerokość | 370 mm | |
| wysokość | 580 mm | |
| długość węża ssącego | 4 m | |
| długość przewodu | 7,5 m | |
| liczba turbin | 1 | |
| wydajność objętościowa powietrza | 74 l/s | |
| podciśnienie | 254 mbar | |
| poziom natężenia dźwięku przy pracy | 69 dB(A) | |
| układ automatycznego włączania | tak | |
| system antystatyczny | tak | |
| Oczyszczanie filtra | Automatyczny system oczyszczania filtra Tact | |
| klasa zapylenia - odkurzacza | L | |
| masa | 14 kg | |
| System filtrów | Płaski filtr fałdowy Eco | |
| cechy szczególne | Solidny zbiornik ze zderzakiem | |
| Rodzaj produktu | odkurzacze o wysokiej mocy, do pracy na mokro i na sucho i |
| Numer artykułu | 078521 NT30TEL | |
| EAN / GTIN | 4054278046006 | |
| Numer producenta | 1.148-211.0 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de |