Hydrauliczne urządzenie akumulatorowe do karbowania, Typ: M18HCCT

Nr art.: 078254 M18HCCT
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Milwaukee typ B 18 V
  • Połączenie z aplikacją: OneKey

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Milwaukee typ B 18 V
Połączenie z aplikacją OneKey
oznaczenie producenta M18HCCT-201C
Liczba dołączonych akumulatorów 1
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
Napięcie akumulatorów 18 V
pojemność akumulatora 2 Ah
Siła tłoczenia 53 kN
maks. przekrój przy wykonaniu z miedzi 300 mm2
maks. przekrój przy wykonaniu z aluminium 150 mm2
Czas zaciskania <3 s
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
masa z akumulatorkiem 3,7 kg
Rodzaj produktu Szczypce zaciskowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 078254 M18HCCT
EAN / GTIN 4002395138821
Numer producenta 4933451194
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Wykonanie:

Kompaktowe, hydrauliczne narzędzie do zaciskania końcówek przewodów i łączników od 16 mm2 do 300 mm2.
  • FORCE LOGIC™hydrauliczne, akumulatorowe narzędzie zaciskowe 53 kN, wykonuje połączenia zaciskowe w czasie poniżej 3 s
  • optymalne wyważenie dla obsługi jednoręcznej 
  • In-Line Design i głowica obrotowa w zakresie 350°-szczególnie korzystne do pracy w trudno dostępnych miejscach
  • kompatybilne z ONE KEY™. Możliwość transmisji danych przez Bluetooth w celu opracowywania raportów o stanie urządzenia 
  • PFM (Predictive Force Monitoring). Automatyczne dopasowanie nacisku do łącznika, zapewnienie optymalnego nacisku w każdej operacji i wizualizacja ciśnienia całkowitego za pomocą zielonego światła
  • długotrwała niezawodność. Konserwację przeprowadza się po wykonaniu 30000 połączeń zaciskowych
  • uniwersalny uchwyt dla wszystkich stosowanych wkladek zaciskowych U.

W dostawie:

Ładowarka M12-18C, walizka transportowa.