{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Materiał ostrza | HM | |
| ⌀ D arkusza | 355 mm | |
| ⌀ otworu | 25,4 mm | |
| pasują do | 078231, wielk. 9435 | |
| nadaje się do materiału | do materiału cienkościennego | |
| Liczba zębów | 60 | |
| liczba zębów zoptymalizowana dla | Grubość materiału 4 - 5 mm, siatka, aluminium | |
| szerokość skrawania B | 2,2 mm | |
| Rodzaj produktu | Piły tarczowe (tarcze) |
| Numer artykułu | 078237 60 | |
| EAN / GTIN | 4260052460160 | |
| Numer producenta | 600590 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | JEPSON Power GmbH, Ernst-Abbe-Straße 5, 52249 ESCHWEILER, Deutschland, www.jepson.de |