Akumulatorowa piła tarczowa do metalu bez akumulatora, typ: MKS18LTXBL

Nr art.: 078188 MKS18LTXBL
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
37 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Opakowanie: Karton

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Karton
oznaczenie producenta MKS 18 LTX BL 58
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
Liczba dołączonych akumulatorów 0
Napięcie akumulatorów 18 V
maksymalna prędkość obrotowa 3 600 min-1
⌀ brzeszczotu 165 mm
⌀ otworu brzeszczotu 20 mm
maks. głębokość cięcia 90° 58 mm
masa z akumulatorkiem 3,8 kg
Rodzaj produktu Piły

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 078188 MKS18LTXBL
EAN / GTIN 4061792264656
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajna akumulatorowa ręczna piła tarczowa do metalu z pojemnikiem na wióry do cięcia metali na zimno. Kompatybilna z szynami prowadzącymi.
  • Hamulec wybiegu zapewnia maksymalne bezpieczeństwo dzięki szybkiemu zatrzymaniu tarczy piły (< 1 sekunda).
  • Szybkie i precyzyjne cięcie rur, profili, kanałów, metalowych krat i blach. Brak iskier i zadziorów.

Zaleta:

100% kompatybilności akumulatorów – teraz także niezależnie od producenta.
Wszystkie urządzenia 18 V i pakiety akumulatorów partnerów CAS są ze sobą w 100% kompatybilne. CAS oznacza „Cordless Alliance System”.

W dostawie:

Bez akumulatora i ładowarki, z piłą tarczową z węglików spiekanych do metalu (40 zębów), ogranicznikiem równoległym, kluczem 6-kątnym i adapterem szyny prowadzącej.
Lieferung im Karton.

Wskazówka:

Odpowiednie akumulatory i ładowarki zob. nr 073870073890.