Szorowarka, Typ: BR4522CBP

Nr art.: 078002 BR4522CBP
Rabat
28 433,67 PLN
Cena za 1 Sztuka
Cena obowiązuje do 2 sty 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Urządzenie do mycia posadzek
Szerokość robocza szczotki 450 mm
Szerokość robocza odkurzania 500 mm
długość 970 mm
szerokość 550 mm
wysokość 1 115 mm
maks. wydajność powierzchniowa 1 800 m2/h
min. nacisk szczotki 100 g/cm3 - 150 g/cm3
Prędkość obrotowa szczotek 750 min-1 - 1 000 min-1
pobór mocy 550 W
masa (z osprzętem) 51,7 kg
Napięcie akumulatorów 25,2 V
pojemność akumulatora 42 Ah
Pojemność zbiornika świeżej wody 22 l
Pojemność zbiornika na wodę zanieczyszczoną 22 l
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 078002 BR4522CBP
EAN / GTIN 4054278440064
Numer producenta 1.783-466.0
Producent/osoba odpowiedzialna Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Wykonanie:

Idealna w przypadku dużych pomieszczeń z dużą ilością mebli: niezwykle zwrotna, zasilana akumulatorowo szorowarka BR 45/22 Bp Pack. Z obrotową głowicą szczotki walcowej i technologią KART.
Maszyna do czyszczenia podłóg prowadzona ręcznie do rozmaitych zastosowań i powierzchni o różnych rozmiarach. Do wyboru wersja zasilana sieciowo lub akumulatorowo. Wysoka produktywność i energooszczędność.