{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Opakowanie | walizka transportowa | |
| oznaczenie producenta | AFSC 18 QSL | |
| uchwyty narzędziowe | StarlockMax, StarlockPlus, Starlock | |
| Napięcie akumulatorów | 18 V | |
| pojemność akumulatora | 5 Ah | |
| odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie | Fein typ E 18 V | |
| liczba drgań | 10 000 min-1 - 19 500 min-1 | |
| Kąt wychylenia | 4 stopni | |
| wymiar krążka ściernego | 80 mm | |
| masa | 1,8 kg | |
| Rodzaj produktu | Szlifierki oscylacyjne |
| Numer artykułu | 077805 71292761 | |
| Numer producenta | 71292761000 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |