{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie | Bosch 12 V | |
| oznaczenie producenta | GWG 12V-50 S | |
| Liczba dołączonych akumulatorów | 0 | |
| rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
| Napięcie akumulatorów | 12 V | |
| zakres prędkości obrotowej | 5 000 min-1 - 15 000 min-1 | |
| maks. ⌀ tarczy | 50 mm | |
| Maksymalna ⌀ tulejek zaciskowych | 6 mm | |
| masa | 0,53 kg | |
| układ czuwakowy | nie | |
| zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Rodzaj produktu | Szlifierki kątowe |
| Numer artykułu | 077260 GWG12V-50 | |
| EAN / GTIN | 4059952634166 | |
| Numer producenta | 06013A7001 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |