{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Opakowanie | Walizka transportowa | |
| oznaczenie producenta | SBE 800-2 | |
| zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| pobór mocy | 800 W | |
| maksymalny moment obrotowy | 10 Nm; 26 Nm | |
| maks. prędkość obrotowa na 1. biegu | 1 200 min-1 | |
| maks. prędkość obrotowa na 2. biegu | 3 200 min-1 | |
| liczba udarów | 51 200 min-1 | |
| zakres mocowania uchwytu wiertarskiego | 1,5 mm - 13 mm | |
| maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w stali | 8 mm; 13 mm | |
| maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w drewnie | 25 mm; 40 mm | |
| maksymalna ⌀ wiercenia otworów wiertłem krętym w betonie | 20 mm | |
| masa | 2,3 kg | |
| Napięcie w sieci | 230 V | |
| częstotliwość sieciowa | 50 Hz | |
| Rodzaj produktu | Wiertarka udarowa |
| Numer artykułu | 075710 SBE800-2 | |
| EAN / GTIN | 4061792248243 | |
| Numer producenta | 601744500 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com |