Młot udarowy 230 V, Typ: PLH32XE

Nr art.: 075520 PLH32XE
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Opakowanie: walizka transportowa
  • chwyt: SDS Plus
  • kształt uchwytu narzędziowego: SDS Plus

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie walizka transportowa
chwyt SDS Plus
oznaczenie producenta PLH32XE
zakres prędkości obrotowej 0 min-1 - 800 min-1
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w stali 16 mm
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w drewnie 40 mm
maksymalna ⌀ wiercenia otworów wiertłem krętym w betonie 32 mm
liczba udarów 4 500 min-1
energia udaru 3,8 J
pobór mocy 900 W
kształt uchwytu narzędziowego SDS Plus
masa 3,6 kg
maks. wibracje wg EN 22 m/s2
zakres mocowania uchwytu szybkomocującego 1,5 mm - 13 mm
nadaje się do materiału Mur; Beton; kamień
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu Młoty udarowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 075520 PLH32XE
EAN / GTIN 4002395233342
Numer producenta 4933400069
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Wykonanie:

  • solidne młoty udarowe z pneumatycznym mechanizmem udarowym 
  • uchwyt wiertarski SDS-Plus 
  • metalowy korpus przekładni o wysokiej wytrzymałości 
  • obroty prawe/lewe, wyłącznik udaru i elektr. układ regulacji prędkości obrotowej.
Zasilany elektrycznie młot uniwersalny o wysokiej energii udaru do wiercenia w betonie do 32 mm. Kabel zasilający o długości 4 m.
  • system szybkiej wymiany narzędzi FIXTEC do beznarzędziowej wymiany pomiędzy uchwytem SDS-Plus
    i metalowym, szybkomocującym uchwytem wiertarskim,
  • funkcja wyłączenia obrotu do lekkiego dłutowania,
  • złączka zabezpieczająca zabezpiecza użytkownika i urządzenie w sytuacji zablokowania wiertła,
  • system antywibracyjny AVS.

Zaleta:

System antywibracyjny.

W dostawie:

Adapter FIXTEC SDS-Plus, szybkomocujący uchwyt wiertarski 1,5-13 mm, dodatkowy uchwyt z ogranicznikiem głębokości, smar do wierteł, walizka.

Wskazówka:

Pasujące wiertła do wiertarek udarowych HM są dostępne od nr 787000. Pasujące akumulatory zamienne i ładowarki są dostępne pod nr 073851073866.