Wkrętarka udarowa 18 V, akumulatorowa wkrętarka udarowa

Nr art.: 074010 M18ONEFHIW
Nowy produkt
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
27 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Opakowanie: Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Milwaukee typ B 18 V
  • Połączenie z aplikacją: OneKey

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Milwaukee typ B 18 V
Połączenie z aplikacją OneKey
oznaczenie producenta M180NEFHI-WF1-802X
Liczba dołączonych akumulatorów 2
zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
pojemność akumulatora 8 Ah
Napięcie akumulatorów 18 V
maks. moment obrotowy na 1. stopniu 530 Nm
maks. moment obrotowy na 2. stopniu 1 020 Nm
maks. moment obrotowy na 3. stopniu 1 800 Nm
maks. moment obrotowy na 4. stopniu 2 033 Nm
maksymalna ⌀ śrub (8,8 − 12,9) M42
liczba uderzeń na 1. stopniu 0 min-1 - 1 350 min-1
liczba uderzeń na 2. stopniu 0 min-1 - 1 650 min-1
liczba uderzeń na 3. stopniu 0 min-1 - 2 100 min-1
liczba uderzeń na 4. stopniu 0 min-1 - 2 500 min-1
profil czopu lub gniazda wejściowego uchwytu narzędziowego kwadrat zewn.
wymiary uchwytu narzędziowego 1 cal
masa 5,9 kg
typowe zastosowanie Heavy Duty
Rodzaj produktu wkrętarki udarowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 074010 M18ONEFHIW
EAN / GTIN 4058546564186
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Wykonanie:

Solidna, akumulatorowa wkrętarka udarowa FUEL™ o dużej mocy, z bezszczotkowym silnikiem EC POWERSTATE™, o dużej trwałości i wysokiej efektywności energetycznej. Wytrzymały metalowy korpus przekładni i ergonomiczny środkowy uchwyt z miękką nakładką. Wskazania stanu naładowania akumulatorów, oświetlenie diodowe LED obszaru pracy. Obroty prawe i lewe oraz elektroniczny układ sterowania prędkością obrotową. Układ elektroniczny REDLINK PLUS™ − unikatowe sterowanie mocą:
  • Z komunikacją systemową jednostka napędowa – akumulator.
  • Z zabezpieczeniem przed przeciążeniem, zapewniającym dłuższą trwałość akumulatora, silnika i przekładni.

DRIVE CONTROL™ umożliwia szybką zmianę 4 przełożeń o różnych ustawieniach prędkości obrotowej i momentu.
Akumulatorowy klucz udarowy 1-calowy 18 V FUEL™ zapewnia moment obrotowy do 2033 Nm przy zachowaniu kompaktowych rozmiarów i nie wymaga użycia przewodu ani sprężonego powietrza. Zintegrowana kontrola liczby udarów zwiększa powtarzalność wyników wybranego ustawienia momentu obrotowego. Z nowym akumulatorem Forge™ 8,0 Ah.

W dostawie:

W zestawie 2 × M18 Forge™ 8 Ah, ładowarka, HD Box.

Wskazówka:

Pasujące akumulatory i ładowarki zob. od nr 073814 do 073816, nr 073827 oraz nr 073840.