Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Akumulatorowy zestaw startowy, Typ: 9260431401

Nr art.: 073832 9260431401

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Ustaw cenę 3 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 9260431401
Liczba dołączonych akumulatorów 2
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
pojemność akumulatora 6 Ah
Napięcie akumulatorów 18 V
pasują do Urządzenia Fein 18 V
Rodzaj produktu Akumulator z ładowarką

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 073832 9260431401
Numer producenta 92604314010
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Opis

Wykonanie:

Akumulator litowo-jonowy ze wskaźnikiem poziomu naładowania oraz technologią FEIN SafetyCell Technology. Zabezpiecza akumulator i maszynę przed przeciążeniem, przegrzaniem i głębokim rozładowaniem. 100% kompatybilność ze wszystkimi narzędziami akumulatorowymi FEIN 12V i 18V z interfejsem MultiVolt.

W dostawie:

Z ładowarką szybkiego działania
Z ładowarką szybkiego działania