Wkrętarka udarowa, akumulatorowa wkrętarka udarowa

Nr art.: 070229 BSB18SBL22
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Opakowanie: Walizka transportowa
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: AEG typ AS 18 V

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Walizka transportowa
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie AEG typ AS 18 V
oznaczenie producenta BSB 18SBL2-202C
zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Liczba dołączonych akumulatorów 2
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
pojemność akumulatora 2 Ah
Napięcie akumulatorów 18 V
konstrukcja silnika bezszczotkowy
maks. moment obrotowy w materiałach miękkich 32 Nm
maks. moment obrotowy w materiałach twardych 65 Nm
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu 0 min-1 - 450 min-1
maks. prędkość obrotowa na 2. biegu 1 750 min-1
zakres mocowania uchwytu szybkomocującego 1,5 mm - 13 mm
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w stali 13 mm
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w drewnie 40 mm
maksymalna ⌀ wiercenia otworów wiertłem krętym w betonie 13 mm
maksymalne drgania bez funkcji wiercenia udarowego wg EN <2,5 m/s2
masa 1,4 kg
typowe zastosowanie Heavy Duty
Rodzaj produktu Wiertarko-wkrętarka udarowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 070229 BSB18SBL22
EAN / GTIN 4058546403430
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Opis

Wykonanie:

2-biegowa wiertarko-wkrętarka udarowa akumulatorowa z silnikiem bezszczotkowym.
  • Elektroniczne ustawienie liczby obrotów zapewnia miękkie i pewne nawiercanie i śrubowanie na obrotach lewych i prawych.
  • 2-biegowa przekładnia w całości z metalu, z dołączanym mechanizmem udarowym do wiercenia w metalu, kamieniu i murze.
  • Wielostopniowa regulacja momentu obrotowego i zdejmowany uchwyt wiertarski.
Wiertarkowkrętarka Sub-Compact zapewnia najwyższą wydajność użytkownika i ergonomię. Do zastosowania w ciasnych pomieszczeniach.

Wskazówka:

Odpowiednie akumulatory i ładowarki zob. nr 073841 – nr 073848.
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
Zaloguj się na swoje konto