{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Norma | DIN 13; DIN 2299-1 | |
| Typ sprawdzianu | “No Go” gauge | |
| jakość | 6 | |
| pole tolerancji | g | |
| Klasa tolerancji | 6 g | |
| Rodzaj gwintu | M | |
| gwint | M4 | |
| skok gwintu | 0,7 mm | |
| Rodzaj produktu | Thread “No Go” ring gauge |
| Numer artykułu | 0658611 | |
| EAN / GTIN | 4029713219550 | |
| Numer producenta | 0658611 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |