Individual steel gauge blocks, 9.50mm DIN EN ISO 3650, c. 0

Nr art.: 0623470
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
  • Norma: DIN EN ISO 3650
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
Norma DIN EN ISO 3650
wymiar nominalny 9,5 mm
Klasa tolerancji 0
materiał Stahl
Rodzaj produktu Gauge block

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0623470
EAN / GTIN 4029713021542
Numer producenta 0623470
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • EN ISO 3650
  • Special steel, hardened

Opis:

Individual steel gauge blocks, 9.50mm DIN EN ISO 3650, c. 0

Cecha szcz.:

  • Material: Special hardened steel
  • Nominal dimension: 9.5 mm
  • Nominal dimension mm: 9.5 mm

Norma:

EN ISO 3650