• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Klucze sześciokątne sześciokątny krótki, oksydowany chemicznie 1.3 mm x 41 mm

Nr art.: 06218
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
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
Rodzaj produktu Screwdriver

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 06218
EAN / GTIN 4010995062187
Numer producenta 06218
Numer L L60070 3648
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 41 x 13 x 1 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • ISO 2936K.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Gniazdo sześciokątne (мм): 1.3 mm
  • Długość całkowita (мм): 41 mm
  • Długość Ostrze zamykające trzpień (krótkie) (mm): 13 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie