IMICRO DIGITAL 3,5-4MM

Nr art.: 06130101
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 3-4 tygodnie
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
Technika pomiarowa digital
Rodzaj produktu 3-point internal micrometer

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 06130101
EAN / GTIN 7630041116915
Numer producenta 06130101
Numer L L41140 448

Opis

Wykonanie:

  • Measuring range [mm]: 3,5 ÷ 4
  • Measuring range [in]: .1377 ÷ .1574
  • Max. permitted errors [µm]: 4
  • Max. permitted errors [in]: .0002
  • Repeatability limit [µm]: 4
  • Repeatability limit [in]: .0002
  • Resolution [mm] : 0,001
  • Resolution [in]: .00005
  • Dimension A [mm]: 2
  • Dimension A [in]: .07
  • Dimension B [mm]: 1,5
  • Dimension B [in]: .05
  • Dimension C [mm]: 20
  • Dimension C [in]: .78

Opis:

Internal micrometer TESA IMICRO CAPA μ SYSTEM with digital display
Digital internal micrometer IMICRO, 3,5-4 mm

Cecha szcz.:

  • Zero: Floating
  • Measuring faces: Hardened steel
  • Degree of protection: IP54; IP40 (with opto-RS232)
  • Display: LCD; Digit size: 7 mm
  • Data outputs: Opto-RS232
  • Autonomy: 1 ÷ 2 years
  • Units: mm / in
  • Included in delivery: Micrometer; Battery (1x); Measuring report; Declaration of conformity

Norma:

DIN 863 T4