• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

3950 PKL Multicolour Klucz trzpieniowy ze stali nierdzewnej z kulką, calowy, 7/32″ x 172 mm

Nr art.: 05022855001
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Screwdriver

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 05022855001
EAN / GTIN 4013288221377
Numer producenta 05022855001
Numer L L60020 5188
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Wysokiej jakości klucz trzpieniowy calowy ze stali nierdzewnej do śrub z gniazdem sześciokątnym.
  • Stal nierdzewna zapobiega powstawaniu korozji nalotowej.
  • Profil Hex-Plus, zapewniający większą powierzchnię styku w gnieździe, minimalizuje efekt działania karbu i ryzyko odkształcenia gniazda śruby.
  • Z końcówką kulistą na długim ramieniu: końcówka kulista umieszczona na końcówce wkrętaka pozwala na odchylanie osi narzędzia względem osi śruby, umożliwiając dokręcanie i odkręcanie pod kątem.
  • System wyszukiwania narzędzi ″Take it easy″ z oznaczeniem kolorystycznym kluczy według rozmiaru.

Cecha szcz.:

  • Colour: rot_200C
  • Blade length: 172 mm
  • Blade length (in inches): 6 3/4 inches
  • Short blade length: 31 mm
  • Short blade length (in inches): 1 7/32″
  • Spanner size (in inches): 7/32″

Zaleta:

  • Klucz trzpieniowy do wkrętów z gniazdem sześciokątnym
  • Klucze trzpieniowe ze stali nierdzewnej, charakteryzujące się niezbędną twardością, zapobiegają korozji nalotowej.
  • Hex-Plus wydłuża żywotność wkrętów z gniazdem sześciokątnym
  • Nakładka z tworzywa sztucznego dla wygodnego chwytu w warunkach niskich temperatur
  • Długie ramię z końcówką sferyczną

W dostawie:

  • 3950 PKL Multicolour Klucz trzpieniowy ze stali nierdzewnej z kulką, calowy, 7/32″ x 172 mm