Zestaw kluczy płasko-oczkowych 6003 Joker Set 4 Imperial Set 1, 4 część

Nr art.: 05020229001
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Spanner

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 05020229001
EAN / GTIN 4013288225672
Numer producenta 05020229001
Numer L L60020 5034
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Ponieważ w swojej pracy użytkownicy coraz częściej spotykają się z sytuacjami, w których przestrzeń montażowa jest bardzo ograniczona, potrzebne są narzędzia, które umożliwią im wykonywanie zadań również w takich warunkach.
  • Wąskie przestrzenie montażowe wymagają dodatkowych punktów przyłożenia dla narzędzi.
  • Czy zatem klucze płaskie można modyfikować w taki sposób, aby zwiększyć możliwości osadzenia narzędzia? Połączenie szczęki odchylonej pod kątem 7,5° i geometrii podwójnego sześciokąta zwiększa dwukrotnie liczbę punktów przyłożenia.
  • Podczas kilkukrotnie powtarzanych obrotów o 180° wokół osi wzdłużnej możliwe jest osadzenia klucza co 15° na nakrętce lub łbie śruby.
  • Klucz Joker 6003 z przemyślaną geometrią szczęk znacznie rozszerza zakres zastosowań w ograniczonych przestrzeniach.
  • Joker 6003 automatycznie odnajduje odpowiedni punkt przyłożenia po każdym obrocie.
  • Smukła, a jednocześnie wytrzymała strona oczkowa klucza jest odchylona pod kątem 15° w stosunku do osi narzędzia.
  • Wysokiej jakości powierzchnia zapewnia bardzo dobrą i długotrwałą ochronę antykorozyjną.
  • Z systemem wyszukiwania narzędzi Wera ″Take it easy″: system oznaczenia kolorystycznego kluczy według rozmiaru.
  • Odporny na zużycie materiał uchwytu gwarantuje pewne mocowanie kluczy i jednocześnie łatwe ich wyjmowanie.

Zaleta:

  • Klucz płaski Joker w nowym uchwycie, który umożliwia przechowywanie w torbie narzędziowej i oszczędza miejsce
  • Przeznaczony w szczególności do wąskich przestrzeni
  • Specjalna geometria szczęk rozszerza możliwości zastosowania narzędzia
  • Mały kąt pracy umożliwia ″chwytanie″ śruby co 15°
  • Smukła, odchylona pod kątem 15° strona oczkowa klucza

W dostawie:

  • Zestaw kluczy płasko-oczkowych 6003 Joker Set 4 Imperial Set 1, 4 część
  • 4x Klucz płasko-oczkowy 6003 Joker, calowy: 5/16″x115 mm, 3/8″x125 mm, 7/16″x135 mm, 1/2″x160 mm