• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

8767 A HF TORX® Klucz nasadowy Zyklop 1/4″ TORX® HF z funkcją przytrzymywania, TX 40 x 28 mm

Nr art.: 05003371001
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Ratchet

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 05003371001
EAN / GTIN 4013288186935
Numer producenta 05003371001
Numer L L60020 4355
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Klucz trzpieniowy nasadowy 1/4″ z funkcją przytrzymywania umożliwiający wyjątkowo komfortową pracę bez ryzyka zgubienia śrub i wkrętów.
  • System oznaczenia kolorystycznego kluczy według rozmiaru ″Take it easy″ ułatwiający i przyspieszający odnajdywanie właściwego narzędzia.

Cecha szcz.:

  • Profile size: TX 40
  • External dimension (d1): 12 mm
  • Rear diameter (d2): 12.5 mm
  • Colour: rot_200C
  • Overall length: 28 mm
  • Head: 11 mm

Zaleta:

  • Klucz nasadowy z grotem do mocowania manualnego lub maszynowego
  • Funkcja przytrzymywania gwarantuje pewne przytrzymanie wkrętów na narzędziu
  • Z systemem wyszukiwania narzędzi Wera ″Take it easy″: system oznaczenia kolorystycznego narzędzi według rozmiaru
  • Radełkowanie na obwodzie ułatwia pokręcanie palcami.
  • Stal chromowo-wanadowa, chromowana

W dostawie:

  • 8767 A HF TORX® Klucz nasadowy Zyklop 1/4″ TORX® HF z funkcją przytrzymywania, TX 40 x 28 mm