• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

SPHER TIP M2,5 ST R16 L6

Nr art.: 03560017
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Contact point

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 03560017
EAN / GTIN 7630041114218
Numer producenta 03560017
Numer L L41140 242

Opis

Wykonanie:

  • Material: Steel
  • Fixing [mm]: M2,5
  • Radius [mm]: 16
  • Probe length [mm]: 6

Opis:

Hemispherical insert
M2,5 hemispherical insert, steel, R16, L = 6 mm