1/2″ CROW-FOOT spanner heavy-duty SW 2 3/16″ L.93mm

Nr art.: 03501075
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)
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
Rodzaj produktu Socket insert

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 03501075
EAN / GTIN 4018754198207
Numer producenta 03501075
Numer L L60010 4751
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Characteristics:
  • For particularly high loads, e.g. stainless steel screw connections
  • Full utilisation of the spanner jaw in combination with standard ratchets or torque spanners with fixed square drive
  • chrome-plated

Cecha szcz.:

  • a: 16 mm
  • Length mm (L): 93 mm
  • S: 55.1 mm
  • Drive square inside (inch): 1/2 inch
  • Weight: 480g
  • Width across flats [inch]: 2 3/16 ″
  • Width mm (b): 96 mm