3/8″ CROW-FOOT spanner SW 2″ L.75mm

Nr art.: 02500072
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)
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
Rodzaj produktu Socket insert

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 02500072
EAN / GTIN 4018754004836
Numer producenta 02500072
Numer L L60010 1288
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Characteristics:
  • Chrome Alloy Steel, chrome-plated

Cecha szcz.:

  • a: 8 mm
  • Length mm (L): 75 mm
  • S: 44.8 mm
  • Drive square inside (inch): 3/8 inch
  • Weight: 214g
  • Width across flats [inch]: 2 ″
  • Width mm (b): 88 mm