• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

3/8″ Screwdriver bit M10 L.120mm

Nr art.: 02261210
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
Rodzaj produktu Bit tool

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 02261210
EAN / GTIN 4018754003648
Numer producenta 02261210
Numer L L60010 3268
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Characteristics:
  • Extra long version
  • for XZN® internal multi-tooth screws
  • 3/8″ square drive
  • Chrome Alloy Steel, chrome-plated
  • DIN 2324

Cecha szcz.:

  • d: 17.8 mm
  • Size: M10
  • L1: 120 mm
  • L2: 88 mm
  • Length mm (L): 120 mm
  • Drive square inside (inch): 3/8 inch
  • Weight: 106g