3/8″ socket spanner SW 36mm

Nr art.: 02111036
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8
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
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 3/8 cal
Rodzaj produktu Socket insert

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 02111036
EAN / GTIN 4018754164844
Numer producenta 02111036
Numer L L60010 2881
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Characteristics:
  • Hexagon
  • 3/8″ square drive
  • For removing and installing the oil filter housing cover when changing the oil filter insert

Cecha szcz.:

  • Length mm (L): 50 mm
  • Drive profile: Hexagon
  • Inside square [inch]: 3/8 ″
  • Drive square inside (inch): 3/8 inch
  • Type: z. e.g. BMW, Mercedes-Benz passenger car, 100 D Transporter, Opel Vectra B DI 16V, VW Lupo 1.2 Tdi, year 99
  • Weight: 160g
  • Width across flats [mm]: 36 mm