1/4″ CROW-RING spanner SW 9/16″ L.31,7mm

Nr art.: 01490034
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)
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
Rodzaj produktu Socket insert

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 01490034
EAN / GTIN 4018754001484
Numer producenta 01490034
Numer L L60010 153
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Characteristics:
  • Double hexagon with AS-Drive profile
  • Chrome Alloy Steel, chrome-plated
  • 3/8″ for Volvo aircraft engine, type ″JAS″

Cecha szcz.:

  • a: 14 mm
  • Length mm (L): 31.7 mm
  • S: 16.4 mm
  • Drive square inside (inch): 1/4″
  • W: 11.1 mm
  • Weight: 23g
  • Width across flats [inch]: 9/16 ″
  • Width mm (b): 22.2 mm