1/4″ Socket spanner SW 3/16″ L.23mm

Nr art.: 01410012
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)
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
Rodzaj produktu Socket insert

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 01410012
EAN / GTIN 4018754001224
Numer producenta 01410012
Numer L L60010 5725
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Features:
  • Hexagon with AS-Drive profile
  • 1/4″ square drive
  • HPQ® high performance steel, chrome-plated
  • ASME B 107.1/Fed. Spec. GGG-W-641/SAE AS 954-E

Cecha szcz.:

  • d1: 7.6 mm
  • d2: 10.7 mm
  • d3: 4 mm
  • Length mm (L): 23 mm
  • Drive profile: Hexagon AS-drive
  • Drive square inside (inch): 1/4″
  • t1: 4.5 mm
  • t2: 15 mm
  • Weight: 9g
  • Width across flats [inch]: 3/16 ″