• Ingen pris tilgjengelig

Vinkelslipmaskiner GWX, Typ: GWX13-125S

Article no.: P07350 GWX13-125S

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Availability

  • förpackning: kartong

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

förpackning kartong
tillverkarens beteckning GWX 13-125S
Energiförsörjning Nätdriven
effektförbrukning 1 300 W
varvtalsområde 2 800 min-1 - 11 500 min-1
maximal skiv-⌀ 125 mm
vikt 2,4 kg
anmärkning Speed Selection; Vibration-Control
Produktslag Vinkelslipmaskiner

Identification & Classification

Artikkelkode P07350 GWX13-125S
EAN / GTIN 3165140962292
Manufacturer number 06017B6002
Manufacturer/responsible person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beskrivelse

Utförande:

  • Enkelt byte av vinkelsliptillbehör utan delar som kan förloras eller extra verktyg.
  • Stort urval av vinkelslipar och tillbehör med full bakåtkompatibilitet.
  • Rotationsriktningsberoende tillbehör kan inte längre monteras fel tack vare det innovativa X-LOCK-systemet.

Leveransinnehåll:

Extrahandtag, skyddskåpa, kartong.