Säkerhetslås-stång, effektiv höjd: 1000mm

Article no.: 998310 1000
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
Unknown
0 styck i lager
Standard configurations usually have faster delivery times.

Select article variation and quantity

effektiv höjd (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Materialtjocklek 1,5 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
höjd 1 100 mm
Bredd 100 mm
Djup 110 mm
effektiv höjd 1 000 mm
Djup med handtag 93 mm
Djup utan handtag 50 mm
Användningsområde Containerutrustning; Lådställ
vikt 2,2 kg
Produktslag Centrallås

Identification & Classification

Artikkelkode 998310 1000
EAN / GTIN 4067263111870
Manufacturer number 998310 1000
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Låsstång med platshandtag, låsbar med hänglås (ingår inte i leveransomfattningen,
hänglås med en bygeldiameter, lämplig upp till max. 6 mm). Låsstången kan skjutas framför
utdragslådorna och förhindrar därmed att utdragslådorna öppnas under transport.

Passar till:

Lådhyllsystem, containerutrustning.

Lackering:

Ljusgrått RAL 7035, pulverbelagt.

Anmärkning:

Inte kompatibel med verktygsskåp i grupp 93, kan endast installeras i lådhyllsystem.
Installation i efterhand är inte möjlig.