{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) | 75 kg | |
| Höjdinställning i raster | 64 mm | |
| Cylinderlås | modulär låscylinder | |
| Brandmotstånd | 90 min | |
| höjd | 2 035 mm | |
| Bredd | 1 190 mm | |
| Djup | 598 mm | |
| effektiv höjd | 1 700 mm | |
| invändig bredd | 1 087 mm | |
| effektivt djup | 430 mm | |
| antal hyllor | 3 | |
| hyllplanets bärförmåga | 75 kg | |
| antal insatser av perforerad plåt | 1 | |
| antal uppsamlingstråg | 1 | |
| volym uppsamlingstråg | 33 l | |
| vikt | 505 kg | |
| Produktslag | Säkerhetsskåp |
| Artikkelkode | 981105 1200 | |
| EAN / GTIN | 4045197886309 | |
| Manufacturer number | 981105 1200 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |